入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイベース、アイボリー |
クリップタイプ | 往復 |
色 | 象牙 |
高さ | 0.1 " |
長さ | 1" |
材料 | ABS |
取付方法 | 接着剤 |
スロットの高さ | 0.07インチ |
スロット幅 | 0.21 " |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
UPC | 005400706292 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | スロット幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CTB2X1BGA-C | 0.31 " | 0.2 " | 2" | ¥148,320 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。