3M S-103L-20 エコノミーヘッドカバー M/L 20個入り
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘッドカバー |
色 | ホワイト |
水晶体物質 | ペット |
材料 | ポリプロピレン |
サイズ | M / L |
サスペンション | ファブリック |
船の重量(kg) | 3.27 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 9020006000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
S-103S-20 | S / M | ¥219,002 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。