定額配送

定額配送で 円4505

3M AP917HD 家全体浄水フィルター カートリッジ | AA2NNV 10U923

3M 7100039299 70020269687 クイックコネクトフィルター、5ミクロン、20gpm、全高21インチ、直径4 1/2インチ

品目: AA2NNV型: 7100039299相互参照: 10U923 / 70020269687
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥70,221 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item交換用フィルターカートリッジ
ブランドに合うアクアピュア
注ぐ速さ20 GPM
高さ20.062 "
マックス。 圧力125のプサイ
マックス。 温度100°F
ミクロン5μm
外径4"
耐用年数100000ガロン。
検査に対応家全体の水のろ過
互換性のあるメーカー型番56211-02
Grainger部品番号と互換性あり2MHW7
接続サイズ1"
オプションカートリッジの寿命は約1年(水質条件により異なります)
ろ材Carbon
併用AP900シリーズ全家屋用浄水器
材料Carbon
最大圧力125のプサイ
最高温度100°F
ミクロン定格5μm
最小圧力25のプサイ
最低気温40°F
全体の高さ21 "
軽減微粒子、錆
シリーズアクアピュア AP917HD
規格FDA CFR-21

発送情報:

船の重量(kg) 2.84
船高(cm)16.51
船の長さ(cm)73.15
船幅(cm)16.51
HSコード8421210000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル軽減価格
3M AP917HD-S 家全体用浄水カートリッジ | AA2NNW 10U924 7000029542塩素の味と臭い、汚れ、さび、スケール¥92,818
3M AP910R 家全体浄水フィルター カートリッジ | AC2REV 2MHW8 7100007625堆積物¥62,409

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 7100039299 70020269687 クイックコネクトフィルター、5ミクロン、20gpm、全高21インチ、直径4 1/2インチ
¥70,221 /単価