入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 5年反射テープ |
粘着力 | 96オンス/インチ |
色 | 6 "赤/ 6"白 |
長さ | 150ft。 |
材料 | ポリエステル |
パッケージ型式 | ロール |
パフォーマンス温度 | 175 |
厚さ | 8mil。 |
タイプ | トラックとトレーラー |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 粘着力 | 色 | 長さ | パッケージ型式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18806 | 96オンス/インチ | 11 "赤/ 7"白 | 150ft。 | ロール | 2" | ¥22,843 | ||
18381 | 96オンス/インチ | 11 "赤/ 7"白 | 18 " | ロール | 2" | ¥6,455 | ||
18378 | 96オンス/インチ | ホワイト | 12 " | フラットパック | 2" | ¥4,885 | ||
18628 | 96オンス/インチ | 11 "赤/ 7"白 | 150ft。 | ロール | 3" | ¥34,401 | ||
18627 | 96オンス/インチ | 11 "赤/ 7"白 | 25ft。 | ロール | 3" | ¥11,838 | ||
18820 | 96オンス/インチ | 6 "赤/ 6"白 | 150ft。 | ロール | 2" | ¥28,972 | ||
18800 | 96オンス/インチ | ホワイト | 150ft。 | ロール | 2" | ¥23,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。