入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面テープ |
粘着力 | 137オンス/インチ |
接着剤 | 変更されたアクリル |
色 | 半透明の |
長さ | 2" |
ライナーカラー | 白(印刷) |
材料 | ポリエステル |
パフォーマンス温度 | 最大200度F |
形状 | 長方形 |
テープカラー | クリア |
厚さ | 8.3mil。 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。