定額配送

定額配送で 円4505

3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 直径 4 インチ、50 パック | AA6VXE 15C507

3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 直径 4 インチ、50 パック

品目: AA6VXE型: 8992相互参照: 15C507
在庫あり

入手する 火曜日, 7月 1

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥7,591 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Itemマスキングテープ
接着剤シリコーン
色圏グリーン
長さ4"
材料ポリエステル
パフォーマンス温度最高400°F
形状サークル
厚さ3.3千
幅(Width)4"
鋼への接着33オンス/インチ
共通産業組立・製造、一般メンテナンス・修理、金属加工
環境屋内および屋外
インペリアルテープ長さ4"
最大テープ性能温度400°F
メートル法のテープ長さ101.6 mm
メートル法のテープ幅101.6 mm
最小テープ性能温度未評価
外径4"
パッケージ数量50
製品形態ディスク
シリーズ8992シリーズ
仕様が満たされましたASTM
規格ASTM D3330、ASTM D3652、ASTM D3759
表面の互換性金属
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材シリコーン
テープバッキング構造
テープ裏地ポリエステルフィルム
テープカラーグリーン
テープコア径3"
テープの伸び85%
テープ抵抗特性耐摩耗性、耐熱性、耐縮性
テープサブタイプ高温ポリエステルフィルムマスキングテープディスク
テープ引張強度48ポンド/インチ
テープの厚さ3.2千
テープタイプ高温フィルムマスキングテープの形状

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)12.95
船の長さ(cm)8.64
船幅(cm)8.64
HSコード3919905060
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏長さ材料パフォーマンス温度形状抗張力パッケージ。 数量価格
3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 直径 1 インチ、100 パック | AA6VWH 15C486 899233オンス/インチシリコーン濃い緑1"ポリエステル最大400度Fサークル48ポンド/インチ100¥2,919
3M8992マスキングテープダークグリーン1インチx18ヤード| AA6VWJ 15C487 899233オンス/インチシリコーン濃い緑18ヤード。ポリエステル最大400度F連続ロール48ポンド/インチ1¥2,304
3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 1/2 インチ x 18 ヤード | AA6VWK 15C488 899233オンス/インチシリコーン濃い緑18ヤード。ポリエステル最大400度F連続ロール48ポンド/インチ1¥1,039
3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 直径 1/2 インチ、250 パック | AA6VWL 15C489 899233オンス/インチシリコーン濃い緑1 / 2 "ポリエステル最大400度Fサークル48ポンド/インチ250¥2,633
3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 1-1/2 インチ D、100 パック | AA6VWM 15C490 899233オンス/インチシリコーン濃い緑1 1 / 2 "ポリエステル最大400度Fサークル48ポンド/インチ100¥3,200
3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 1-1/2 インチ x 18 ヤード | AA6VWN 15C491 899233オンス/インチシリコーン濃い緑18ヤード。ポリエステル最大400度F連続ロール48ポンド/インチ1¥3,352
3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 直径 2 インチ、100 パック | AA6VWP 15C492 899233オンス/インチシリコーン濃い緑2"ポリエステル最大400度Fサークル48ポンド/インチ100¥4,062

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 直径 4 インチ、50 パック
¥7,591 /パック