¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 1-1/2インチ D、100枚入り
2日以内に発送
¥3,626 /パック
カートに追加
見積り依頼
¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料
お支払について
製品仕様:
Item | マスキングテープ |
接着剤 | シリコーン |
色圏 | グリーン |
長さ | 1 1 / 2 " |
材料 | ポリエステル |
パフォーマンス温度 | 最高400°F |
形状 | サークル |
厚さ | 3.3千 |
幅(Width) | 1 1 / 2 " |
鋼への接着 | 33オンス/インチ |
共通産業 | 組立・製造、一般メンテナンス・修理、金属加工 |
環境 | 屋内および屋外 |
インペリアルテープ長さ | 1 1 / 2 " |
最大テープ性能温度 | 400°F |
メートル法のテープ長さ | 38.1 mm |
メートル法のテープ幅 | 38.1 mm |
最小テープ性能温度 | 未評価 |
外径 | 1 1 / 2 " |
製品形態 | ディスク |
シリーズ | 8992シリーズ |
仕様が満たされました | ASTM |
規格 | ASTM D3330、ASTM D3652、ASTM D3759 |
表面の互換性 | 金属 |
テープ粘着フォーマット | 片面 |
テープ粘着材 | シリコーン |
テープバッキング構造 | 膜 |
テープ裏地 | ポリエステルフィルム |
テープカラー | グリーン |
テープコア径 | 3" |
テープの伸び | 85% 短縮されます |
テープ抵抗特性 | 耐摩耗性、耐熱性、耐縮性 |
テープサブタイプ | 高温ポリエステルフィルムマスキングテープディスク |
テープ引張強度 | 48ポンド/インチ |
テープの厚さ | 3.2千 |
テープタイプ | 高温フィルムマスキングテープの形状 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.054 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 粘着力 | 接着剤 | 色圏 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 形状 | 抗張力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8992 | 33オンス/インチ | シリコーン | 濃い緑 | 1" | ポリエステル | 最大400度F | サークル | 48ポンド/インチ | 100 | ¥2,919 | |
![]() |
8992 | 33オンス/インチ | シリコーン | 濃い緑 | 18ヤード。 | ポリエステル | 最大400度F | 連続ロール | 48ポンド/インチ | 1 | ¥2,304 | |
![]() |
8992 | 33オンス/インチ | シリコーン | 濃い緑 | 18ヤード。 | ポリエステル | 最大400度F | 連続ロール | 48ポンド/インチ | 1 | ¥1,039 | |
![]() |
8992 | 33オンス/インチ | シリコーン | 濃い緑 | 1 / 2 " | ポリエステル | 最大400度F | サークル | 48ポンド/インチ | 250 | ¥2,633 | |
![]() |
8992 | 33オンス/インチ | シリコーン | 濃い緑 | 18ヤード。 | ポリエステル | 最大400度F | 連続ロール | 48ポンド/インチ | 1 | ¥3,352 | |
![]() |
8992 | 33オンス/インチ | シリコーン | 濃い緑 | 2" | ポリエステル | 最大400度F | サークル | 48ポンド/インチ | 100 | ¥4,062 | |
![]() |
8992 | 33オンス/インチ | シリコーン | 濃い緑 | 18ヤード。 | ポリエステル | 最大400度F | 連続ロール | 48ポンド/インチ | 1 | ¥4,547 |
製品を探す
- MAIN FILTERINC。MF0606777交換油圧フィルター、セルロース、3ミクロン、Vitonシール、7.4インチの高さ
- メリット66623340040表面調整ディスク4インチ80グリットミディアム
- BATTERY DOCTOR 31827 インラインヒューズホルダー、カバー付き、16 AWG
- 量子ストレージシステム WS-DS18HC
- MASTER LOCK 1655 コンビネーション 3 桁ロック、水平ラッチボックスロッカー用、幅 48mm、シルバー
- USA SEALING BULK-CGF-454 カムと溝のカップリング、カップリング サイズ 1 インチ、ホース継手サイズ 1 インチ
- Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS RCW5I ウォール プレート、スナップオン、5 ギャング、5 デコレーター開口部、アイボリー
- EATON XTAE032C01DP16 電子モータースターター、32 A、550 V 50 Hz、600 V 60 Hz、1Nc、C フレーム、45 mm、0.1-0.16 A
詳細はこちら
- グリーソン
- キーシャフト
- ロビンエア
- ウンガー
- オイヒナー
- レギュレータ
- DC永久磁石モーター
- 網戸金具
- カートリッジヒーター
- 同期ドライブギアベルトプーリー
- LOC-LINE拡張要素
- オイルセーフ色分けされたドラムリング
- CONDOR 裾上げ検査女性用白手袋
- NEWSTRIPE 駐車場ストライピングマシン用ローラーおよびディスクキット
- CHICAGO PNEUMATIC 産業用メンテナンス用エアハンマー
- PROTO 1/4 "ドライブメトリックフレックスソケット
- LEESON 特殊用途モーター、単相、防滴、リジッドベース
- NIBCO パイプニップル 黄銅
- ADAPT-ALL 3069Lシリーズフィッティングアダプター
- CLEVELAND VIBRATOR CO. KHE-Tシリーズ 回転式電動コンクリートバイブレーター、高速
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 1-1/2インチ D、100枚入り
¥3,626 /パック