定額配送

定額配送で 円4505

3M8992マスキングテープダークグリーン1インチx18ヤード| AA6VWJ 15C487

3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 1 インチ x 18 ヤード

品目: AA6VWJ型: 8992相互参照: 15C487
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,304 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Itemマスキングテープ
接着剤シリコーン
色圏グリーン
長さ18ヤード
材料ポリエステル
パフォーマンス温度最高400°F
形状連続ロール
厚さ3.3千
幅(Width)1"
鋼への接着33オンス/インチ
ブランドとシリーズ3M 8992
共通産業組立・製造、一般メンテナンス・修理、金属加工
環境屋内および屋外
インペリアルテープ長さ18ヤード
最大テープ性能温度400°F
メートル法のテープ長さ16.5m
メートル法のテープ幅25.4 mm
最小テープ性能温度未評価
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
仕様が満たされましたASTM
規格ASTM D3330、ASTM D3652、ASTM D3759
表面の互換性金属
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材シリコーン
テープバッキング構造
テープ裏地ポリエステルフィルム
テープカラーグリーン
テープの伸び85%
テープ抵抗特性耐摩耗性、耐熱性、耐縮性
テープサイズ WXL1 "x18ヤード。
テープサブタイプ高温ポリエステルフィルムマスキングテープ
テープ引張強度48ポンド/インチ
テープの厚さ3.2千
テープタイプ高温フィルムマスキングテープ

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏長さ材料パフォーマンス温度形状抗張力パッケージ。 数量価格
3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 直径 1 インチ、100 パック | AA6VWH 15C486 899233オンス/インチシリコーン濃い緑1"ポリエステル最大400度Fサークル48ポンド/インチ100¥2,919
3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 1/2 インチ x 18 ヤード | AA6VWK 15C488 899233オンス/インチシリコーン濃い緑18ヤード。ポリエステル最大400度F連続ロール48ポンド/インチ1¥1,039
3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 直径 1/2 インチ、250 パック | AA6VWL 15C489 899233オンス/インチシリコーン濃い緑1 / 2 "ポリエステル最大400度Fサークル48ポンド/インチ250¥2,633
3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 1-1/2 インチ D、100 パック | AA6VWM 15C490 899233オンス/インチシリコーン濃い緑1 1 / 2 "ポリエステル最大400度Fサークル48ポンド/インチ100¥3,200
3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 1-1/2 インチ x 18 ヤード | AA6VWN 15C491 899233オンス/インチシリコーン濃い緑18ヤード。ポリエステル最大400度F連続ロール48ポンド/インチ1¥3,352
3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 直径 2 インチ、100 パック | AA6VWP 15C492 899233オンス/インチシリコーン濃い緑2"ポリエステル最大400度Fサークル48ポンド/インチ100¥4,062
3M8992マスキングテープダークグリーン2インチx18ヤード| AA6VWQ 15C493 899233オンス/インチシリコーン濃い緑18ヤード。ポリエステル最大400度F連続ロール48ポンド/インチ1¥4,547

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 8992 マスキングテープ ダークグリーン 1 インチ x 18 ヤード
¥2,304 /単価