3M 8902 フィルム テープ ポリエステル ブルー 1 インチ x 72 ヤード、36 パック
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルムテープ |
粘着力 | 37オンス/インチ |
接着剤 | シリコーン |
長さ | 72ヤード。 |
材料 | 非スライバーポリエステル |
パフォーマンス温度 | 最大400度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 46ポンド/インチ |
厚さ | 3.4mil。 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 8.3 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 84818073900 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8902 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 3.5mil。 | 1" | ¥6,400 | |
8902 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 3.5mil。 | 2" | ¥10,159 | |
8902 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 3.5mil。 | 4" | ¥22,416 | |
8902 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 3.5mil。 | 1.5 " | ¥9,747 | |
8902 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 3.5mil。 | 1 / 2 " | ¥3,342 | |
8902 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 3.5mil。 | 3 / 4 " | ¥5,295 | |
8902 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 3.5mil。 | 3 / 8 " | ¥2,688 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。