3M 88-Super-2x36YD 電気テープ 2 x 108 フィート 8.5 ミル、12 パック
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気テープ |
粘着力 | 60オンス/インチ |
接着剤 | ゴム樹脂 |
色 | ブラック |
長さ | 108ft。 |
材料 | 難燃性ビニール |
最大電圧 | 600 |
パフォーマンス温度 | 最大220度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 0度から220度F |
抗張力 | 20ポンド/インチ |
厚さ | 8.5mil。 |
UPC | 005400710356 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3919102020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 粘着力 | 接着剤 | 幅(Width) | 色 | 長さ | パフォーマンス温度 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66R1インチx36ヤード | 10mil。 | 20オンス/インチ | ゴム樹脂 | 1" | ブラック | 108ft。 | 最大220度F | 32度から221度F | ¥190,162 | ||
22 | 10mil。 | 20オンス/インチ | ゴム樹脂 | 3 / 4 " | ブラック | 108ft。 | 最大176度F | 15度から176度F | ¥335,023 | ||
33-1-1/2x44FT | 7mil。 | 24オンス/インチ | ゴム樹脂 | 1.5 " | ブラック | 44ft。 | 最大176度F | 0度から220度F | ¥386,059 | ||
スコッチ35 | 7mil。 | 20オンス/インチ | 感圧ゴム | 1 / 2 " | オレンジ | 20ft。 | 最大220度F | 32度から220度F | ¥85,499 | ||
33+ SUPER-3 / 4x52FT | 7mil。 | 60オンス/インチ | ゴム樹脂 | 3 / 4 " | ブラック | 52ft。 | 最大220度F | 0度から220度F | ¥236,004 | ||
33+ SUPER-3 / 4x44FT | 7mil。 | 60オンス/インチ | ゴム樹脂 | 3 / 4 " | ブラック | 44ft。 | 最大220度F | 0度から220度F | ¥203,341 | ||
スコッチ35 | 7mil。 | 20オンス/インチ | 感圧ゴム | 1 / 2 " | ブラウン | 20ft。 | 最大220度F | 32度から220度F | ¥85,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。