入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングディスクのロック |
研磨材 | ダイヤモンド |
研磨タイプ | オープンコート |
取り付けシステム | TR |
アタッチメントタイプ | ロールオン/オフ |
バッキング材 | 防水布 |
バッキングウェイト | YF |
色 | レッド |
ディスク径 | 2" |
グレード | M |
グリット | 74 Micron |
マックス。 RPM | 25,000 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 6805100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | グリット | 研磨材 | 研磨タイプ | マックス。 RPM | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | ディスク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22408 | 100 | 酸化アルミニウム | クローズドコート | 30,000 | 布 | YF | ブラウン | 1.5 " | ¥13,725 | ||
15908 | - | 酸化アルミニウム | 不織布 | 20,000 | - | - | マルーン | 3" | ¥70,662 | ||
85238 | 250 Micron | ダイヤモンド | オープンコート | 30,000 | 防水布 | YF | グリーン | 1.5 " | ¥84,226 | ||
85239 | 125 Micron | ダイヤモンド | オープンコート | 30,000 | 防水布 | YF | ブラック | 1.5 " | ¥73,818 | ||
85240 | 74 Micron | ダイヤモンド | オープンコート | 30,000 | 防水布 | YF | レッド | 1.5 " | ¥63,537 | ||
85256 | 74 Micron | ダイヤモンド | オープンコート | 20,000 | 防水布 | YF | レッド | 3" | ¥73,168 | ||
85235 | 10 Micron | ダイヤモンド | オープンコート、レジンボンド | 30,000 | 防水布 | YF | 青 | 1" | ¥29,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。