定額配送

定額配送で 円4505

3M 850 金属化フィルム テープ シルバー 1/4 インチ x 5 ヤード | AA6VWC 15C478

3M 850 金属化フィルム テープ シルバー 1/4 インチ x 5 ヤード

品目: AA6VWC型: 850相互参照: 15C478
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,449 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item金属化フィルムテープ
接着剤アクリル
接着剤アクリル
色圏シルバー
長さ5ヤード
材料ポリエステル
パフォーマンス温度+ 60°F〜+ 80°F
形状連続ロール
厚さ1.9千
幅(Width)1 / 4 "
鋼への接着30オンス/インチ
ブランドとシリーズ3分850秒
共通産業組立・製造、一般メンテナンス・修理、倉庫
環境屋内および屋外
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅1 / 4 "
インペリアルテープ WXL1/4" x 5ヤード。
最大テープ性能温度300°F
メートル法のテープ長さ4.57m
メートル法の幅6.35 mm
最小テープ性能温度60°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
シリーズ850Sシリーズ
規格ASTM D3652、ASTM D3759、ASTM D3833、D3330
表面の互換性ABS、アクリル、複合材料、高密度ポリエチレン(HDPE)、金属、ナイロン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、粉体塗装塗料
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材アクリル
テープバッキング構造
テープ裏地ポリエステルフィルム
テープカラーシルバー
テープの伸び120%
テープ抵抗特性耐摩耗性、耐薬品性
テープサブタイプポリエステルスプライシングテープ
テープ引張強度28ポンド/インチ
テープの厚さ1.9千
テープタイプ片面スプライシングテープ
温度範囲°Fを60するF°300

発送情報:

船高(cm)0.76
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)5.08
HSコード3919102055
原産国MX

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力色圏幅(Width)価格
3M850メタライズドフィルムテープレッド1/2インチx5ヤード| AA6VWA 15C476 85030オンス/インチレッド1 / 2 "¥2,484
3M 850 金属化フィルム テープ シルバー 1/2 インチ x 5 ヤード | AA6VWB 15C477 85042オンス/インチシルバー1 / 2 "¥2,277
3M850メタライズドフィルムテープレッド1インチx5ヤード| AA6VWD 15C481 85030オンス/インチレッド1"¥4,071
3M850メタライズドフィルムテープシルバー1インチx5ヤード| AA6VWE 15C482 85042オンス/インチシルバー1"¥3,791
3M850メタライズドフィルムテープレッド3インチx5ヤード| AA6VWF 15C484 85030オンス/インチレッド3"¥11,269
3M850メタライズドフィルムテープシルバー3インチx5ヤード| AA6VWG 15C485 85042オンス/インチシルバー3"¥9,280

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 850 金属化フィルム テープ シルバー 1/4 インチ x 5 ヤード
¥1,449 /単価