入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | セラミック酸化アルミニウム |
研磨タイプ | クローズドコート、レジンボンド |
バッキング材 | ポリエステル布 |
バッキングウェイト | YF |
色 | オレンジ |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 36 |
長さ | 18 " |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 4.26 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 研磨材 | 研磨タイプ | 幅(Width) | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26533 | 48 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 6" | 布 | X | ブラウン | 余分な粗い | ¥89,900 | ||
51210 | 132 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 2" | レーヨンクロス | JE | グレー | 粗い | ¥314,361 | ||
76738 | 48 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 2" | ポリエステル布 | YF | オレンジ | 余分な粗い | ¥196,139 | ||
51207 | 132 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート | 3" | 布 | X | グレー | 余分な粗い | ¥545,317 | ||
51204 | 90 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート | 4" | 布 | X | グレー | 余分な粗い | ¥552,595 | ||
12513 | 15.5 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 3.5 " | レーヨンクロス | JE | ブラウン | 余分な粗い | ¥164,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。