アイテム価格 | つや消し接着剤 |
塗布時間 | 10分。 |
色 | グリーン |
硬化時間 | 60ミン |
サイズ | 400 mLの |
比重 | 1.28 |
基板 | アルミニウム、スチール、真鍮、銅、ゴム、プラスチック、PVC、ABS、ポリカーボネート、アクリル、繊維強化ポリエステル |
温度。 範囲 | -40度から176度F |
抗張力 | 1500から2000へのpsi |
タイプ | 二液型ウレタン |
400 | |
VOCコンテンツ | 0% |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3506105000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。