3M 790 ケーブル タイ ベース アセンブリ 1 インチ x 2 インチ
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
アイテム価格 | ケーブルタイとベースアセンブリ |
クリップタイプ | 一方通行 |
色 | 象牙 |
高さ | 0.21 " |
長さ | 1" |
材料 | 接着剤付き |
取付方法 | スクリュードライバーを使用 |
スロットの高さ | 0.18 " |
スロット幅 | 適用されない |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 7.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
792 | 1" | ¥184,190 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。