3M 7200 ストリッピング パッド 20 インチ ブラック、5 パック
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
アイテム価格 | ストリッピングパッド |
センターホール | 3-3 / 4」 |
色 | ブラック |
材料 | 不織布ナイロン/ポリエステル繊維 |
サイズ | 20 " |
速度 | 175から600 rpm |
船の重量(kg) | 2.54 |
船高(cm) | 52.32 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。