入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PSAサンディングディスクロール |
研磨材 | 炭化ケイ素 |
研磨タイプ | クローズドコート |
バッキング材 | 膜 |
バッキングウェイト | C |
色 | パープル |
ディスク径 | 1.25 " |
ロールあたりのディスク | 500 |
グレード | 余分な粗い |
グリット | A7 |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 研磨材 | 研磨タイプ | バッキングウェイト | ディスク径 | グレード | グリット | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06223 | 酸化アルミニウム | オープンコート、レジンボンド、ステアレート | 3 Mil | 5" | ウルトラファイン | 1000 | マルチホール | ¥95,775 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。