入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水接触表示テープ |
粘着力 | 34オンス/インチ |
接着剤 | アクリル |
色 | ホワイト |
直径 | 4 mm |
長さ | 4" |
材料 | 紙素材 |
パフォーマンス温度 | -40度から65度C |
形状 | サークル |
厚さ | 10.2mil。 |
幅(Width) | 4 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.94 |
船幅(cm) | 7.94 |
HSコード | 4811412100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。