定額配送

定額配送で 円4505

3M5453布テープ3インチx5ヤード8.2ミルブラウン| AA6VVZ 15C458

3M 5453 布テープ 3 インチ x 5 ヤード 8.2 ミル ブラウン

品目: AA6VVZ型: 5453相互参照: 15C458
在庫あり

入手する 火曜日, 7月 1

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥59,162 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

ItemPTFEコーティングされた布テープ
接着剤シリコーン
接着剤シリコーン
色圏ブラウン
長さ5ヤード
材料PTFE含浸グラスファイバー
パフォーマンス温度-100°F〜+ 400°F
形状連続ロール
厚さ8.2千
幅(Width)3"
鋼への接着55オンス/インチ
ブランドとシリーズ3M 5453
クリーン除去時間未評価
共通産業組立・製造、一般メンテナンス・修理、倉庫
環境屋内および屋外
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅3"
インペリアルテープ WXL3 "x5ヤード。
最大テープ性能温度400°F
メートル法のテープ長さ4.6m
メートル法のテープ幅76.2 mm
最小テープ性能温度-100°F
全径1 5 / 8 "
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
シリーズ5453シリーズ
仕様が満たされましたASTM
規格ASTM D3330、ASTM D3652、ASTM D3759
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材シリコーン
テープバッキング構造
テープ裏地PTFEコーティング布
テープカラーブラウン
テープの伸び5%
テープ抵抗特性耐摩耗性
テープサブタイプPTFE 滑らかな表面のガラスクロステープ
テープ引張強度175ポンド/インチ
テープの厚さ6千
テープタイプPTFEおよびシリコン製平滑面テープ
温度範囲-100°F〜+ 400°F

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)5.84
船幅(cm)5.84
HSコード7019594010
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力色圏長さ抗張力厚さ幅(Width)価格
3M5151布テープ1 / 2x5ヤード4.5ミルライトブラウン| AA6VTU 15C404 515130オンス/インチライトブラウン5ヤード。100ポンド/インチ4.5mil。1 / 2 "¥3,888
3M5151布テープ12x5ヤード4.5milライトブラウン| AA6VTV 15C405 515130オンス/インチライトブラウン5ヤード。100ポンド/インチ4.5mil。12 "¥86,157
3M5151布テープ1x5ヤード4.5milライトブラウン| AA6VTW 15C406 515130オンス/インチライトブラウン5ヤード。100ポンド/インチ4.5mil。1"¥7,734
3M5151布テープ2x5ヤード4.5milライトブラウン| AA6VTX 15C407 515130オンス/インチライトブラウン5ヤード。100ポンド/インチ4.5mil。2"¥16,161
3M5151布テープ3 / 4x5ヤード4.5ミルライトブラウン| AA6VTY 15C408 515130オンス/インチライトブラウン5ヤード。100ポンド/インチ4.5mil。3 / 4 "¥5,833
3M5151布テープ3x5ヤード4.5milライトブラウン| AA6VTZ 15C409 515130オンス/インチライトブラウン5ヤード。100ポンド/インチ4.5mil。3"¥24,304
3M5151クロステープ6x5ヤード4.5milライトブラウン| AA6VUA 15C410 515130オンス/インチライトブラウン5ヤード。100ポンド/インチ4.5mil。6"¥46,656

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 5453 布テープ 3 インチ x 5 ヤード 8.2 ミル ブラウン
¥59,162 /単価