¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
3M 5453 布テープ 1 インチ x 5 ヤード 8.2 ミル ブラウン
2日以内に発送
¥21,058 /単価
カートに追加
見積り依頼
¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料
お支払について
製品仕様:
Item | PTFEコーティングされた布テープ |
接着剤 | シリコーン |
接着剤 | シリコーン |
色圏 | ブラウン |
長さ | 5ヤード |
材料 | PTFE含浸グラスファイバー |
パフォーマンス温度 | -100°F〜+ 400°F |
形状 | 連続ロール |
厚さ | 8.2千 |
幅(Width) | 1" |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.0585 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7019594010 |
原産国 | US |
製品バリエーション
モデル | 粘着力 | 色圏 | 長さ | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 1 / 2 " | ¥3,888 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 12 " | ¥86,157 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 1" | ¥7,734 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 2" | ¥16,161 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 3 / 4 " | ¥5,833 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 3" | ¥24,304 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 6" | ¥46,656 |
製品を探す
- ギアレンチ 84312N 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント 標準インパクト メトリック ソケット 11 mm
- SPEC WWG0262019044 皿バネ、分割型ウェーブ スプリング、高炭素鋼、厚さ 0.024 インチ、プレーン、10 個パック
- ERICKSON PSC50S50HPCLNR12 刃先交換式カッティングヘッドユニット、Pcln ツールホルダー、Cn インサート、80 度ダイヤモンド
- FATH INC 093VA2080 接合プレート、ストレート平板、78 mm x 18 mm x 4 mm、5 17/64 mm スロット幅
- メリット08834123011コーティングされたマウントされていないフラップホイール、60グリット、セラミック、直径6インチ、面幅1インチ
- SAGINAW SCE-64P52GALV サブパネル、亜鉛メッキ鋼板
- MILWAUKEE VALVE MW124B AU バタフライバルブ、ベアステム、ウェハー、ブナライナー付き、鋳鉄、8 インチバルブサイズ
- MACROMATIC TH41364-37J 時間遅延リレー、ウォッチドッグ スイッチ トリガー、SPDT、48V AC。 10~1000分、制御電圧
詳細はこちら
- ジョージ・フィッシャー
- ヒートロー・サイエンティフィック
- キースコツール
- キーシャフト
- ガーランドMFG
- ニードルスケーラー
- エンジン駆動ポンプアクセサリー
- 回生ブロワーインレットフィルター
- 油圧マニホールドバルブ
- 顕微鏡アクセサリー
- PLAST-O-MATIC PRD シリーズ差圧レギュレータ
- IRONCLAD Ranchworx レザーワークグローブ
- NORTH BY HONEYWELL NorthFlex コールド グリップ 汎用グローブ
- SALISBURY クラス 00 ラインマン グローブ キット、11 インチ、ブルー
- CONDOR 溶接手袋 ウイング親指 スタンダード 牛革 ブルー
- AKRO-MILS 30084 シェルフマックス シェルフビン
- THOMAS & BETTS LTAES01G シリーズ金属製フレキシブル電線管継手
- MARTIN SPROCKET 815 シリーズ ストックボアタイプコンベヤスプロケット、分割スチール
- スターンズブレーキ 82000 シリーズ ブレーキ
- JOMAR VALVE 手動ボールバルブ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
3M 5453 布テープ 1 インチ x 5 ヤード 8.2 ミル ブラウン
¥21,058 /単価