入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | UHMWフィルムテープ |
粘着力 | 26オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | クリア |
長さ | 5ヤード。 |
材料 | ポリエチレン |
パフォーマンス温度 | -30度から225度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 30ポンド/インチ |
厚さ | 6.7mil。 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 粘着力 | 接着剤 | 長さ | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2-36-5421 | 26オンス/インチ | ラバー | 36ヤード。 | 30ポンド/インチ | 6.7mil。 | 1 / 2 " | ¥47,196 | ||
12-36-5421 | 26オンス/インチ | ラバー | 36ヤード。 | 30ポンド/インチ | 6.7mil。 | 12 " | ¥963,770 | ||
1 / 2-36-5423 | 26オンス/インチ | ラバー | 36ヤード。 | 55ポンド/インチ | 11.7mil。 | 1 / 2 " | ¥56,244 | ||
12-36-5423 | 26オンス/インチ | ラバー | 36ヤード。 | 55ポンド/インチ | 11.7mil。 | 12 " | ¥1,298,515 | ||
1 / 2-36-5425 | 30オンス/インチ | アクリル | 36ヤード。 | 45ポンド/インチ | 5mil。 | 1 / 2 " | ¥63,318 | ||
12-36-5425 | 30オンス/インチ | アクリル | 36ヤード。 | 45ポンド/インチ | 5mil。 | 12 " | ¥1,287,556 | ||
1-36-5421 | 26オンス/インチ | ラバー | 36ヤード。 | 30ポンド/インチ | 6.7mil。 | 1" | ¥89,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。