定額配送

定額配送で 円4505

3M5419フィルムテープポリイミドゴールド2インチx36ヤード| AA6VVK 15C444

3M 7000123673 5419 絶縁電気テープ、高温、ポリイミド、2 インチ x 108 フィート、テープ厚 2.7 ミル

品目: AA6VVK型: 7000123673相互参照: 15C444 / 5419
在庫あり

入手する 火曜日, ジュン 24

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥72,122 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Itemフィルムテープ
接着剤シリコーン
接着剤シリコーン
色圏ゴールド
長さ36ヤード
材料ポリイミド
パフォーマンス温度-100°F〜+ 500°F
形状連続ロール
厚さ2.7千
幅(Width)2"
鋼への接着20オンス/インチ
降伏電圧7000V
破壊強度33ポンド/インチ
伸長60%
環境高温
インペリアルテープ長さ108のフィート
インペリアルテープ幅2"
絶縁抵抗1 x 10^6オーム
ライナー付属ライナーなし
最大テープ性能温度500°F
メートル法のテープ長さ32.99m
メートル法のテープ幅50.8 mm
最小テープ性能温度-100°F
パッケージ数量1
印刷されたメッセージ未印刷
製品形態連続ロール
シリーズ5419シリーズ
仕様が満たされましたIEC
規格IEC 61249-2-21
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材シリコーン
テープバッキング構造
テープ裏地ポリイミド
テープカラーゴールド
テープのプロパティ極めて低い静電気放電
テープサブタイプ高温
テープ引張強度33ポンド/インチ
テープの厚さ2.7千
テープタイプ
定格電圧未評価

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)5.33
船の長さ(cm)9.91
船幅(cm)9.91
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル幅(Width)価格
3M 5419 フィルム テープ ポリイミド ゴールド 1/2 インチ x 36 ヤード | AA6VVG 15C441 70000501101 / 2 "¥19,420
3M 5419 フィルム テープ ポリイミド ゴールド 1/4 インチ x 36 ヤード | AA6VVH 15C442 70000500991 / 4 "¥16,867
3M5419フィルムテープポリイミドゴールド1インチx36ヤード| AA6VVJ 15C443 70001447921"¥36,828
3M 5419 フィルム テープ ポリイミド ゴールド 3/4 インチ x 36 ヤード | AA6VVL 15C445 70000362063 / 4 "¥27,088

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 7000123673 5419 絶縁電気テープ、高温、ポリイミド、2 インチ x 108 フィート、テープ厚 2.7 ミル
¥72,122 /単価