定額配送

定額配送で 円4505

3M 5413 フィルム テープ ポリイミド アンバー 1/2 インチ x 5 ヤード | AA6VUK 15C420

3M 5413 フィルム テープ ポリイミド アンバー 1/2 インチ x 5 ヤード

品目: AA6VUK型: 5413相互参照: 15C420
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥3,151 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Itemフィルムテープ
接着剤シリコーン
接着剤シリコーン
色圏アンバー
長さ5ヤード
材料ポリイミド
パフォーマンス温度-100°F〜+ 500°F
形状連続ロール
厚さ2.7千
幅(Width)1 / 2 "
鋼への接着22オンス/インチ
接着特性耐薬品性、難燃性、耐放射線性
降伏電圧7000V
破壊強度33ポンド/インチ
伸長62%
環境高温
インペリアルテープ長さ15のフィート
インペリアルテープ幅1 / 2 "
ライナー付属ライナーなし
最大テープ性能温度500°F
メートル法のテープ長さ4.57m
メートル法のテープ幅12.7 mm
最小テープ性能温度-100°F
パッケージ数量1
印刷されたメッセージ未印刷
製品形態連続ロール
自己消火性Yes
シリーズ5413シリーズ
仕様が満たされましたASTM
規格ASTM D3330、ASTM D3652、ASTM D3759
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材シリコーン
テープバッキング構造
テープ裏地ポリイミド
テープカラーアンバー
テープのプロパティ耐薬品性、難燃性、耐放射線性
テープ抵抗特性耐薬品性、耐熱性、耐放射線性
テープサブタイプ高温
テープ引張強度33ポンド/インチ
テープの厚さ2.7千
テープタイプ
定格電圧未評価

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)4.83
船幅(cm)4.83
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル長さ幅(Width)価格
3M 5413 フィルム テープ ポリイミド アンバー 1/4 インチ x 5 ヤード | AA6VUL 15C421 54135ヤード。1 / 4 "¥1,716
3M5413フィルムテープポリイミドアンバー1インチx5ヤード| AA6VUM 15C422 54135ヤード。1"¥5,995
3M5413フィルムテープポリイミド琥珀色2インチx5ヤード| AA6VUN 15C423 54135ヤード。2"¥13,020
3M 5413 フィルム テープ ポリイミド アンバー 3/4 インチ x 5 ヤード | AA6VUP 15C424 54135ヤード。3 / 4 "¥5,142
3M 5413 フィルム テープ ポリイミド アンバー 3/8 インチ x 5 ヤード | AA6VUQ 15C425 54135ヤード。3 / 8 "¥2,697
3M 5413 フィルムテープ ポリイミド アンバー 1インチ x 36ヤード | AA6VUU 15C428 541336ヤード。1"¥27,947
3M 5413 フィルム テープ ポリイミド アンバー 2 インチ x 36 ヤード | AA6VUV 15C429 541336ヤード。2"¥60,510

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 5413 フィルム テープ ポリイミド アンバー 1/2 インチ x 5 ヤード
¥3,151 /単価