3M 51210 サンディングベルト 幅 2 インチ x 長さ 132 インチ Ao 45g、50 パック
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | クローズドコート、レジンボンド |
バッキング材 | レーヨンクロス |
バッキングウェイト | JE |
色 | グレー |
グレード | 粗い |
グリット | 45 |
長さ | 132 " |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 6.12 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 研磨材 | 研磨タイプ | 幅(Width) | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26533 | 48 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 6" | 布 | X | ブラウン | 余分な粗い | ¥89,900 | ||
76738 | 48 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 2" | ポリエステル布 | YF | オレンジ | 余分な粗い | ¥196,139 | ||
51207 | 132 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート | 3" | 布 | X | グレー | 余分な粗い | ¥545,317 | ||
84302 | 18 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 3 / 4 " | ポリエステル布 | YF | オレンジ | 余分な粗い | ¥192,767 | ||
51204 | 90 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート | 4" | 布 | X | グレー | 余分な粗い | ¥552,595 | ||
12513 | 15.5 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 3.5 " | レーヨンクロス | JE | ブラウン | 余分な粗い | ¥164,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。