入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングディスクのロック |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | クローズドコート |
取り付けシステム | TSM |
アタッチメントタイプ | ターンオン/オフ |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | YF |
色 | ブラウン |
ディスク径 | 2" |
グレード | M |
グリット | 100 |
マックス。 RPM | 25,000 |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 6805100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。