アイテム価格 | 床とデッキのブラシ |
耐酸性 | いいえ |
ブロック素材 | ハードウッド |
ブロックサイズ | 12 " |
剛毛の色 | ベージュ |
ブリストル素材 | ポリプロピレン |
ブラシの長さ | 12 " |
ブラシ幅 | 2.75 " |
FDA準拠 | 有り |
材料を埋める | 合成 |
ハンドル材料 | ハードウッド |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
トリムの長さ | 2" |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。