¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
3M 4991 VHB テープ 6 インチ x 5 ヤード グレー
2日以内に発送
¥101,880 /単価
カートに追加
見積り依頼
¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料
お支払について
製品仕様:
Item | 両面VHBテープ |
接着剤 | 多目的アクリル |
色圏 | グレー |
長さ | 5ヤード |
ライナーカラー | レッド |
材料 | 適合フォーム |
パフォーマンス温度 | + 60°F〜+ 200°F |
形状 | 連続ロール |
厚さ | 90千 |
幅(Width) | 6" |
鋼への接着 | 352オンス/インチ |
共通産業 | 組立・製造、自動車、航空、建設、電子機器、一般メンテナンス・修理、金属加工、倉庫 |
環境 | 屋内および屋外 |
フォームセルタイプ | 休診⽇ |
フォーム密度タイプ | 順応性 |
インペリアルテープ長さ | 5ヤード |
インペリアルテープ幅 | 6" |
インペリアルテープ WXL | 6 "x5ヤード。 |
ライナー付属 | Yes |
最大テープ性能温度 | 194°F |
メートル法のテープ長さ | 4.57m |
メートル法の幅 | 152.4 mm |
最小テープ性能温度 | -31°F |
製品形態 | 連続ロール |
取り外し可能な | いいえ |
シリーズ | 4991シリーズ |
規格 | ASTM D-1002、ASTM D-897、ASTM D3330、ASTM D3654、UL 746C |
表面の互換性 | ABS、アクリル、ガラス、金属、ナイロン、ポリカーボネート |
テープ粘着フォーマット | 両面 |
テープ粘着材 | アクリル |
テープの貼り付け | クッション、ダンピング |
テープバッキング構造 | 発泡材: |
テープ裏地 | アクリルフォーム |
テープカラー | グレー |
テープコア径 | 3" |
テープの伸び | 未評価 |
テープ抵抗特性 | 耐溶剤性 |
テープ引張強度 | 70ポンド/インチ |
テープの厚さ | 3 / 32 " |
温度範囲 | -31°F〜+ 194°F |
発送情報:
船の重量(kg) | 1.296 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
製品バリエーション
モデル | 粘着力 | 接着剤 | 色圏 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | 1ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 100ポンド/インチ | 40mil。 | ¥25,229 | |
4910 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | 5ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 100ポンド/インチ | 40mil。 | ¥10,736 | |
4910 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | 5ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 100ポンド/インチ | 40mil。 | ¥92,847 | |
4910 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | 5ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 100ポンド/インチ | 40mil。 | ¥13,293 | |
4910 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | 5ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 100ポンド/インチ | 40mil。 | ¥17,206 | |
4910 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | 5ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 100ポンド/インチ | 40mil。 | ¥7,800 | |
4910 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | 1ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 100ポンド/インチ | 40mil。 | ¥13,046 |
製品を探す
- NORTON ABRASIVES 66623333512 サンディングベルト、幅 1/4 インチ x 長さ 24 インチの酸化物、非常に細かい、ナイロン繊維裏地、迅速な準備
- GROVE GEAR EL8130534.10 EL-HMQ813-60-H_-56-10 ウォーム減速機、60:1 比率、0.625 インチ ID、0.625 インチ OD、アルミニウム
- SPEC C06600491750S 圧縮スプリング、剛性率6ポンド/インチ、耐荷重6.32ポンド、ステンレススチール
- THOMAS & BETTS 54860BE0616NP 銅製 3 穴ラグ、ロングバレル、8/1 インチボルトサイズ、10 インチ穴間隔、XNUMX 個パック
- GROVE GEAR EL8240584.16 EL-HMQ824-100-H1-180-16 ウォーム減速機、100:1 比率、1.125 インチ ID、1 インチ OD、アルミニウム
- EATON BRCOVC20 交換用カバー、コンビネーションマウント
- ボストンギア X650A-2A-81 チェンジギア
- アダプトオール 9605-06-LL06-10
詳細はこちら
- フート
- キーシャフト
- エド・ブラード
- JEI 掘削および切断ソリューション
- ブルーデーモン
- リレーソケット
- 靴カバーとヘアネットディスペンサー
- 引き戸ロック
- ダイヤル温度計
- マリン配線アクセサリー
- AKRO-MILS 30283 アクロビン スーパーサイズビン
- MCR SAFETY 遠近両用安全老眼鏡
- MEMPHIS GLOVE ニンジャフレックス ワークグローブ
- JOHN GUEST 固定エルボ、NPTF スレッド、ポリプロピレン ホワイト
- TEMPCO 交換用フランジヒーター
- STRONG HOLD キャビネット ワークベンチ
- BUSSMANN GMD シリーズ ガラスおよびセラミック ヒューズ
- ANVIL カップ銅同心レジューサー
- SMCバルブ ML1シリーズ ロッキングバンドシリンダ
- ワイヤークラフターの衛兵
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
3M 4991 VHB テープ 6 インチ x 5 ヤード グレー
¥101,880 /単価