入手する 月曜日, 4月 26
送料無料
30日間の無料返品
品目 | 両面VHBテープ |
色 | グレー |
粘着力 | 320オンス/インチ |
接着剤 | 低温アクリル |
期間 | 5ヤード |
材料 | 適合フォーム |
パフォーマンス温度 | 32度から200度F |
形状 | 連続ロール |
テープカラー | グレー |
抗張力 | 75ポンド/インチ |
厚さ | 62千 |
幅 | 1" |
ライナーカラー | クリア |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける