入手する 水曜日, 4月 28
送料無料
30日間の無料返品
品目 | 両面VHBテープ |
色 | ブラック |
粘着力 | 400オンス/インチ |
接着剤 | 汎用アクリル |
期間 | 5ヤード |
材料 | しっかりした泡 |
パフォーマンス温度 | 50度から200度F |
形状 | 連続ロール |
テープカラー | ブラック |
抗張力 | 140ポンド/インチ |
厚さ | 45千 |
幅 | 3 / 4 " |
ライナーカラー | クリア |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける