当社のウェブサイトは、Cookieおよび同様のテクノロジーを使用して、分析目的で、およびお客様への広告をパーソナライズするために、検索または注文時に優れたサービスを提供します。
Cookie を使用して、広告体験をパーソナライズし、ウェブサイトの使用状況を分析します。 しばらくお待ちください。 クッキーとプライバシーポリシー. 当社のウェブサイトを使用することにより、Cookie の使用に同意したことになります。
- カテゴリー
- ブランド
入手する 3月 27, 月曜日
支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面VHBテープ |
粘着力 | 320オンス/インチ |
接着剤 | 多目的アクリル |
Color | グレー |
Diameター | 1 / 2 " |
ライナーカラー | 白(印刷) |
材料 | 適合フォーム |
パフォーマンス温度 | 60度から200度F |
形状 | サークル |
テープカラー | グレー |
抗張力 | 85ポンド/インチ |
厚さ | 45mil。 |
幅 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
製品 | モデル | 粘着力 | 接着剤 | Color | Diameター | 着丈 | 材料 | パフォーマンス温度 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4910 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | - | 1ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 連続ロール | ¥26,907 | |
![]() |
4910 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | - | 5ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 連続ロール | ¥8,251 | |
![]() |
4910 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | - | 5ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 連続ロール | ¥92,044 | |
![]() |
4910 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | - | 5ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 連続ロール | ¥12,079 | |
![]() |
4910 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | - | 5ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 連続ロール | ¥20,189 | |
![]() |
4910 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | - | 5ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 連続ロール | ¥9,847 | |
![]() |
4910 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | - | 1ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 連続ロール | ¥13,603 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。