定額配送

定額配送で 円4505

3M 4941VHBテープ1インチx5ヤードグレー| AA6VPU 15C334

3M 4941 VHB テープ 1 インチ x 5 ヤード グレー

品目: AA6VPU型: 4941相互参照: 15C334
在庫あり

入手する 火曜日, 7月 1

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥17,526 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item両面VHBテープ
接着剤多目的アクリル
色圏グレー
長さ5ヤード
ライナーカラーホワイト
材料適合フォーム
パフォーマンス温度+ 60°F〜+ 200°F
形状連続ロール
厚さ45千
幅(Width)1"
鋼への接着352オンス/インチ
共通産業組立・製造、自動車、航空、建設、電子機器、一般メンテナンス・修理、金属加工、倉庫
環境屋内および屋外
フォームセルタイプ休診⽇
フォーム密度タイプ順応性
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅1"
インペリアルテープ WXL1 "x5ヤード。
ライナー付属Yes
ライナー材料クラフト紙
最大テープ性能温度200°F
メートル法のテープ長さ4.57m
メートル法の幅25.4 mm
最小テープ性能温度60°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
取り外し可能ないいえ
シリーズ4941シリーズ
規格UL 746C
表面の互換性ABS、アクリル、ガラス、金属、ナイロン、ポリカーボネート
テープ粘着フォーマット両面
テープ粘着材アクリル
テープの貼り付け装飾材およびトリム、電子ディスプレイ、銘板およびロゴ、パネルとフレーム、パネルの補強材
テープバッキング構造発泡材:
テープ裏地アクリルフォーム
テープカラーグレー
テープコア径1 1 / 2 "
テープの伸び未評価
テープ抵抗特性耐衝撃性
テープ引張強度85ポンド/インチ
テープの厚さ1 / 16 "
温度範囲°Fを60するF°200

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)9.91
船幅(cm)9.91
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏長さ材料パフォーマンス温度抗張力厚さ価格
3M 4910 両面 VHB テープ 12 インチ x 1 ヤード クリア | AA6VNJ 15C302 4910240オンス/インチ汎用アクリルクリア1ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ40mil。¥25,229
3M 4910 両面 VHB テープ 1/2 インチ x 5 ヤード クリア | AA6VNK 15C303 4910240オンス/インチ汎用アクリルクリア5ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ40mil。¥10,736
3M 4910 両面 VHB テープ 12 インチ x 5 ヤード クリア | AA6VNL 15C304 4910240オンス/インチ汎用アクリルクリア5ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ40mil。¥92,847
3M 4910 両面 VHB テープ 1 インチ x 5 ヤード クリア | AA6VNM 15C305 4910240オンス/インチ汎用アクリルクリア5ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ40mil。¥13,293
3M 4910 両面 VHB テープ 2 インチ x 5 ヤード クリア | AA6VNN 15C306 4910240オンス/インチ汎用アクリルクリア5ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ40mil。¥17,206
3M 4910 両面 VHB テープ 3/4 インチ x 5 ヤード クリア | AA6VNP 15C307 4910240オンス/インチ汎用アクリルクリア5ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ40mil。¥7,800
3M 4910 両面 VHB テープ 6 インチ x 1 ヤード クリア | AA6VNQ 15C308 4910240オンス/インチ汎用アクリルクリア1ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ40mil。¥13,046

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 4941 VHB テープ 1 インチ x 5 ヤード グレー
¥17,526 /単価