定額配送

定額配送で 円4505

3M 4936VHBテープ3/4インチx5ヤードグレー| AA6VPN 15C329

3M 4936 VHB テープ 3/4 インチ x 5 ヤード グレー

品目: AA6VPN型: 4936相互参照: 15C329
在庫あり

入手する 火曜日, ジュン 24

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥9,120 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item両面VHBテープ
接着剤多目的アクリル
色圏グレー
長さ5ヤード
ライナーカラーホワイト
材料適合フォーム
パフォーマンス温度+ 60°F〜+ 200°F
形状連続ロール
厚さ25千
幅(Width)3 / 4 "
鋼への接着272オンス/インチ
共通産業組立・製造、自動車、航空、建設、電子機器、一般メンテナンス・修理、金属加工、倉庫
環境屋内および屋外
フォームセルタイプ休診⽇
フォーム密度タイプ順応性
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅3 / 4 "
インペリアルテープ WXL3/4" x 5ヤード。
ライナー付属Yes
ライナー材料クラフト紙
最大接着時間24ヶ月
最大テープ性能温度194°F
メートル法のテープ長さ4.57m
メートル法の幅19.05 mm
最小テープ性能温度-31°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
取り外し可能ないいえ
シリーズ4936シリーズ
規格ASTM D-1002、ASTM D-897、ASTM D3330、ASTM D3654、UL 746C
表面の互換性ABS、アクリル、ガラス、金属、ナイロン、ポリカーボネート
テープ粘着フォーマット両面
テープ粘着材アクリル
テープの貼り付けビニールトリムの取り付け、ビニール押し出し材の接着、塗装済みトラックおよびトレーラースキン、プレパウダーコート塗装アプリケーション
テープバッキング構造発泡材:
テープ裏地アクリルフォーム
テープカラーグレー
テープコア径3"
テープの伸び未評価
テープ抵抗特性耐衝撃性
テープ引張強度90ポンド/インチ
テープの厚さ1 / 32 "
温度範囲-31°F〜+ 194°F

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)8.13
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏長さ材料パフォーマンス温度抗張力厚さ価格
3M 4910 両面 VHB テープ 12 インチ x 1 ヤード クリア | AA6VNJ 15C302 4910240オンス/インチ汎用アクリルクリア1ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ40mil。¥25,229
3M 4910 両面 VHB テープ 1/2 インチ x 5 ヤード クリア | AA6VNK 15C303 4910240オンス/インチ汎用アクリルクリア5ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ40mil。¥10,736
3M 4910 両面 VHB テープ 12 インチ x 5 ヤード クリア | AA6VNL 15C304 4910240オンス/インチ汎用アクリルクリア5ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ40mil。¥92,847
3M 4910 両面 VHB テープ 1 インチ x 5 ヤード クリア | AA6VNM 15C305 4910240オンス/インチ汎用アクリルクリア5ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ40mil。¥13,293
3M 4910 両面 VHB テープ 2 インチ x 5 ヤード クリア | AA6VNN 15C306 4910240オンス/インチ汎用アクリルクリア5ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ40mil。¥17,206
3M 4910 両面 VHB テープ 3/4 インチ x 5 ヤード クリア | AA6VNP 15C307 4910240オンス/インチ汎用アクリルクリア5ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ40mil。¥7,800
3M 4910 両面 VHB テープ 6 インチ x 1 ヤード クリア | AA6VNQ 15C308 4910240オンス/インチ汎用アクリルクリア1ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ40mil。¥13,046

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 4936 VHB テープ 3/4 インチ x 5 ヤード グレー
¥9,120 /単価