入手する 水曜日, 4月 28
送料無料
30日間の無料返品
品目 | 両面VHBテープ |
色 | グレー |
粘着力 | 224オンス/インチ |
接着剤 | 多目的アクリル |
期間 | 5ヤード |
材料 | 適合フォーム |
パフォーマンス温度 | 60度から200度F |
形状 | 連続ロール |
テープカラー | グレー |
抗張力 | 95ポンド/インチ |
厚さ | 15千 |
幅 | 12 " |
ライナーカラー | 白(印刷) |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける