3m 4905 | 両面テープ 1-1/2 X 1-1/2 インチ、5 パック | 45j897 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

3M 4905 Double Coated Tape 1-1/2 x 1-1/2 Inch, 5 Pk | AD6JGW 45J897

3M 4905 両面テープ 1-1/2 x 1-1/2 インチ、5 パック

在庫あり
アイテム:AD6JGW モデル:4905相互参照:45J897

入手する 4月 24, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,094 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格両面テープ
粘着力12オンス/インチ
接着剤アクリル
クリア
長さ1.5 "
ライナーカラー赤(印刷)
材料固体フォーム
パフォーマンス温度最大200度F
形状正方形である
テープカラークリア
抗張力100ポンド/インチ
厚さ20mil。
幅(Width)1.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)0.64
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルパフォーマンス温度粘着力接着剤形状抗張力厚さ幅(Width)価格
3M 4956 テープ 1/2 インチ x 108 フィート グレー、18 パック | AB9HRM 2DEG4 4956最大200度F328オンス/インチ多目的アクリル連続ロール80ポンド/インチ62mil。1 / 2 "-¥699,877
3M 4956 テープ 3/4 インチ x 108 フィート グレー、12 パック | AB9HRN 2DEG6 4956最大200度F328オンス/インチ多目的アクリル連続ロール80ポンド/インチ62mil。3 / 4 "-¥607,779
3M 4646 両面テープ 1/2 インチ x 1/2 インチ、250 パック | AD6JEG 45J838 4646最大300度F240オンス/インチアクリル正方形である100ポンド/インチ25mil。1 / 2 "暗灰色¥13,306
3M 4646 両面テープ 3/4 インチ x 3/4 インチ、250 パック | AD6JEH 45J839 4646最大300度F240オンス/インチアクリル正方形である100ポンド/インチ25mil。3 / 4 "暗灰色¥19,669
3M 4646 両面テープ 1 x 2 インチ 25 ミル、100 パック | AD6JEJ 45J840 4646最大300度F240オンス/インチアクリル長方形100ポンド/インチ25mil。1"暗灰色¥19,458
3M 4646 両面テープ 1 x 3 インチ 25 ミル、100 パック | AD6JEK 45J841 4646最大300度F240オンス/インチアクリル長方形100ポンド/インチ25mil。1"暗灰色¥23,540
3M 4646 両面テープ 1 x 4 インチ 25 ミル、100 パック | AD6JEL 45J842 4646最大300度F240オンス/インチアクリル長方形100ポンド/インチ25mil。1"暗灰色¥33,530

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 4905 両面テープ 1-1/2 x 1-1/2 インチ、5 パック
¥4,094 /単価