入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルムテープ |
粘着力 | 12オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
長さ | 36ヤード。 |
材料 | ポリエチレン |
パフォーマンス温度 | 60度から80度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 10ポンド/インチ |
厚さ | 5.3mil。 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3919102055 |
プロダクト | モデル | 粘着力 | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
483 | 22オンス/インチ | 20度から200度F | 12ポンド/インチ | 2" | ¥615,493 | ||
483 | 12オンス/インチ | 最大200度F | 10ポンド/インチ | 1" | ¥380,113 | ||
483 | 12オンス/インチ | 60度から80度F | 10ポンド/インチ | 1" | ¥11,166 | ||
483 | 12オンス/インチ | 60度から80度F | 10ポンド/インチ | 1" | ¥9,849 | ||
483 | 12オンス/インチ | 60度から80度F | 10ポンド/インチ | 1" | ¥9,981 | ||
483 | 12オンス/インチ | 60度から80度F | 10ポンド/インチ | 2" | ¥21,617 | ||
483 | 12オンス/インチ | 60度から80度F | 10ポンド/インチ | 2" | ¥20,255 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。