定額配送

定額配送で 円4505

3M 4658F 両面コーティング リムーバブル テープ 1/2 インチ x 4 ヤード | AA6VMV 15C287

3M 4658F 両面コーティングリムーバブルテープ 1/2 インチ x 4 ヤード

品目: AA6VMV型: 4658F相互参照: 15C287
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥6,983 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item両面リムーバブルテープ
接着剤アクリル
色圏クリア
長さ4ヤード
ライナーカラークリア
材料アクリルフォーム
パフォーマンス温度+ 70°F〜+ 175°F
形状連続ロール
厚さ31千
幅(Width)1 / 2 "
鋼への接着240オンス/インチ
ブランドとシリーズ3メートル 4658階
共通産業組立・製造、自動車、航空、建設、電子機器、一般メンテナンス・修理、金属加工、倉庫
環境屋内および屋外
フォームセルタイプ休診⽇
フォーム密度タイプ会社名
インペリアルテープ長さ4ヤード
インペリアルテープ幅1 / 2 "
インペリアルテープ WXL1/2" x 4ヤード。
ライナー付属Yes
ライナー材料ポリエステル
最大テープ性能温度212°F
メートル法のテープ長さ3.66m
メートル法の幅12.7 mm
最小テープ性能温度50°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
取り外し可能なYes
シリーズ4658Fシリーズ
規格ASTM D3330、ASTM D3654
表面の互換性金属、ABS、アクリル、ガラス、ナイロン、ポリカーボネート
テープ粘着フォーマット両面
テープ粘着材アクリル
テープバッキング構造発泡材:
テープ裏地ポリエチレンフォーム
テープカラー高い透明性
テープコア径1 1 / 2 "
テープの伸び未評価
テープ長4ヤード
テープ抵抗特性耐溶剤性、耐紫外線性
テープサブタイプ両面テープ(取り外し可能)
テープ引張強度85ポンド/インチ
テープの厚さ1 / 32 "
テープタイプ両面フォームテープ
テープ幅1 / 2 "
温度範囲°Fを50するF°212

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)8.13
HSコード3919102055
原産国DE

製品バリエーション

業務内容モデル幅(Width)価格
3M 4658F 両面コーティング リムーバブル テープ 1 インチ x 4 ヤード | AA6VMW 15C289 4658F1"¥13,963
3M 4658F 両面コーティング リムーバブル テープ 2 インチ x 4 ヤード | AA6VMX 15C290 4658F2"¥34,808
3M 4658F 両面コーティングリムーバブルテープ 3/4 インチ x 4 ヤード | AA6VMY 15C291 4658F3 / 4 "¥10,245
3M 4658F 両面コーティング リムーバブル テープ 6 インチ x 4 ヤード | AA6VMZ 15C292 4658F6"¥109,421

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 4658F 両面コーティングリムーバブルテープ 1/2 インチ x 4 ヤード
¥6,983 /単価