¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
3M 4496 両面テープ 1/2 インチ x 5 ヤード ホワイト
2日以内に発送
¥1,870 /単価
カートに追加
見積り依頼
¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料
お支払について
製品仕様:
Item | 両面テープ |
接着剤 | アクリル |
色圏 | ホワイト |
長さ | 5ヤード |
ライナーカラー | (フィニアン・タン) |
材料 | ポリエチレンフォーム |
パフォーマンス温度 | + 50°F〜+ 158°F |
形状 | 連続ロール |
厚さ | 62千 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
鋼への接着 | 128オンス/インチ |
ブランドとシリーズ | 3M 4496 |
共通産業 | 組立・製造、建設、一般メンテナンス・修理 |
環境 | 屋内および屋外 |
フォームセルタイプ | 休診⽇ |
フォーム密度タイプ | 順応性 |
インペリアルテープ長さ | 5ヤード |
インペリアルテープ幅 | 1 / 2 " |
インペリアルテープ WXL | 1/2" x 5ヤード。 |
ライナー付属 | Yes |
ライナー材料 | クラフト紙 |
最大テープ性能温度 | 180°F |
メートル法のテープ長さ | 4.57m |
メートル法の幅 | 12.7 mm |
最小テープ性能温度 | 50°F |
製品形態 | 連続ロール |
取り外し可能な | いいえ |
シリーズ | 4496シリーズ |
規格 | AAMA 810.1-92、ASTM D1002、ASTM D3330、ASTM D897 |
表面の互換性 | 金属、ABS、アクリル、複合材料、ガラス、高密度ポリエチレン(HDPE)、ナイロン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、粉体塗装、木材 |
テープ粘着フォーマット | 両面 |
テープ粘着材 | アクリル |
テープバッキング構造 | 発泡材: |
テープ裏地 | ポリエチレンフォーム |
テープカラー | ホワイト |
テープコア径 | 1 1 / 2 " |
テープの伸び | 未評価 |
テープ長 | 5ヤード |
テープ抵抗特性 | 耐溶剤性 |
テープサブタイプ | 両面コンフォーマブルフォームテープ |
テープ引張強度 | 40ポンド/インチ |
テープの厚さ | 1 / 16 " |
テープタイプ | 両面フォームテープ |
テープ幅 | 1 / 2 " |
温度範囲 | °Fを50するF°180 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.0225 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 粘着力 | 接着剤 | 色圏 | 直径 | 長さ | パフォーマンス温度 | 形状 | 抗張力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128オンス/インチ | ラバー | ブラック | - | 5ヤード。 | 50度から120度F | 連続ロール | 40ポンド/インチ | 1 | ¥1,662 | |
![]() |
4466 | 128オンス/インチ | ラバー | ブラック | - | 5ヤード。 | 50度から120度F | 連続ロール | 40ポンド/インチ | 1 | ¥25,844 | |
![]() |
4466 | 128オンス/インチ | ラバー | ホワイト | - | 5ヤード。 | 50度から120度F | 連続ロール | 40ポンド/インチ | 1 | ¥1,671 | |
![]() |
4466 | 128オンス/インチ | ラバー | ホワイト | - | 5ヤード。 | 50度から120度F | 連続ロール | 40ポンド/インチ | 1 | ¥24,508 | |
![]() |
4466 | 128オンス/インチ | ラバー | ブラック | - | 5ヤード。 | 50度から120度F | 連続ロール | 40ポンド/インチ | 1 | ¥2,648 | |
![]() |
4466 | 128オンス/インチ | ラバー | ホワイト | - | 5ヤード。 | 50度から120度F | 連続ロール | 40ポンド/インチ | 1 | ¥2,646 | |
![]() |
4466 | 128オンス/インチ | ラバー | ブラック | - | 5ヤード。 | 50度から120度F | 連続ロール | 40ポンド/インチ | 1 | ¥4,611 |
製品を探す
- スー族長 867-P4STP2
- SUPER-STRUT S201L-8シェルフブラケット、左側、8インチサイズ
- GRAINGER 18f.437x1-72 炭素鋼長方形バー、厚さ 0.44 インチ、冷間仕上げ、研磨
- CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS 5410605 アンカーシャックル、3/8インチトレードサイズ、スクリューピン、塗装済み
- SCOTSMAN 13-0674-06 チューブ - フィートあたり
- ZSI-フォスター FM6606W ZSI FM6606W
- ROTRON 150975-00 バキュームモーター、フレームサイズ 4.6、27.6V、ドライブモーター、DC
- SMCバルブ CLA2B63-500-E タイロッドシリンダ
詳細はこちら
- インターテープ
- ケソン
- キーシャフト
- マスター製品
- ジョスト
- 垂直ハンドルトグルクランプ
- キー付きの同様の南京錠
- スタッドファインダー
- クレヨンを塗る
- フードミキサーとブレンダー
- ANSELL コーティングニトリル手袋、グレーホワイト
- アンセル 28-359 Activarmr ニトリルコーティング耐切創手袋
- TYGON 2001 耐薬品性ポンプチューブ
- アソシエイテッドスプリング レイモンド TU 1500 ガススプリング
- ANVIL 2171シリーズ ソケット溶接エルボ、鍛造鋼、45度
- KNIPEX絶縁オープンエンドレンチSAE
- ITWフィッティング断熱材45エルボー
- LAB SAFETY SUPPLY サンプルバッグ
- REELCRAFT ホースローラーガイド 4WAY
- PLAST-O-MATIC EBVF1-6シリーズ電動ボールバルブ、ポリプロ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
3M 4496 両面テープ 1/2 インチ x 5 ヤード ホワイト
¥1,870 /単価