定額配送

定額配送で 円4505

3M4492ダブルコーティングテープ1インチx5ヤードホワイト| AA6VLP 15C259

3M 4492 両面テープ 1 インチ x 5 ヤード ホワイト

品目: AA6VLP型: 4492相互参照: 15C259
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,880 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item両面テープ
接着剤アクリル
色圏ホワイト
長さ5ヤード
ライナーカラー(フィニアン・タン)
材料ポリエチレンフォーム
パフォーマンス温度+ 50°F〜+ 158°F
形状連続ロール
厚さ31千
幅(Width)1"
鋼への接着128オンス/インチ
ブランドとシリーズ3M 4492
共通産業組立・製造、建設、一般メンテナンス・修理
環境屋内および屋外
フォームセルタイプ休診⽇
フォーム密度タイプ順応性
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅1"
インペリアルテープ WXL1 "x5ヤード。
ライナー付属Yes
ライナー材料クラフト紙
最大テープ性能温度180°F
メートル法のテープ長さ4.57m
メートル法の幅25.4 mm
最小テープ性能温度50°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
取り外し可能なYes
シリーズ4492シリーズ
規格AAMA 810.1-92、ASTM D1002、ASTM D3330、ASTM D897
表面の互換性金属、ABS、アクリル、複合材料、ガラス、高密度ポリエチレン(HDPE)、ナイロン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、粉体塗装、木材
テープ粘着フォーマット両面
テープ粘着材アクリル
テープバッキング構造発泡材:
テープ裏地ポリエチレンフォーム
テープカラーホワイト
テープコア径1 1 / 2 "
テープの伸び未評価
テープ長5ヤード
テープ抵抗特性耐溶剤性
テープサブタイプ両面コンフォーマブルフォームテープ
テープ引張強度60ポンド/インチ
テープの厚さ1 / 32 "
テープタイプ両面フォームテープ
テープ幅1"
温度範囲°Fを50するF°180

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)9.14
船幅(cm)9.14
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏直径長さパフォーマンス温度形状抗張力パッケージ。 数量価格
3M 4466 両面テープ 1/2 インチ x 5 ヤード ブラック | AA6VKU 15C240 4466128オンス/インチラバーブラック-5ヤード。50度から120度F連続ロール40ポンド/インチ1¥1,662
3M4466ダブルコーティングテープ12インチx5ヤードブラック| AA6VKV 15C241 4466128オンス/インチラバーブラック-5ヤード。50度から120度F連続ロール40ポンド/インチ1¥25,844
3M 4466 両面テープ 1/2 インチ x 5 ヤード ホワイト | AA6VKW 15C242 4466128オンス/インチラバーホワイト-5ヤード。50度から120度F連続ロール40ポンド/インチ1¥1,671
3M4466ダブルコーティングテープ12インチx5ヤードホワイト| AA6VKX 15C243 4466128オンス/インチラバーホワイト-5ヤード。50度から120度F連続ロール40ポンド/インチ1¥24,508
3M4466ダブルコーティングテープ1インチx5ヤードブラック| AA6VKY 15C244 4466128オンス/インチラバーブラック-5ヤード。50度から120度F連続ロール40ポンド/インチ1¥2,648
3M4466ダブルコーティングテープ1インチx5ヤードホワイト| AA6VKZ 15C245 4466128オンス/インチラバーホワイト-5ヤード。50度から120度F連続ロール40ポンド/インチ1¥2,646
3M4466ダブルコーティングテープ2インチx5ヤードブラック| AA6VLA 15C246 4466128オンス/インチラバーブラック-5ヤード。50度から120度F連続ロール40ポンド/インチ1¥4,611

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 4492 両面テープ 1 インチ x 5 ヤード ホワイト
¥1,880 /単価