入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面テープ |
粘着力 | 8オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | ホワイト |
長さ | 3 / 4 " |
ライナーカラー | ホワイト |
材料 | ポリエチレンフォーム |
パフォーマンス温度 | 最大120度F |
形状 | 正方形である |
テープカラー | ホワイト |
抗張力 | 40ポンド/インチ |
厚さ | 62.5mil。 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 抗張力 | 粘着力 | 接着剤 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4466 | 40ポンド/インチ | 128オンス/インチ | ラバー | 62mil。 | 1 / 2 " | ブラック | - | 5ヤード。 | ¥1,876 | ||
4466 | 40ポンド/インチ | 128オンス/インチ | ラバー | 62mil。 | 12 " | ブラック | - | 5ヤード。 | ¥29,176 | ||
4466 | 40ポンド/インチ | 128オンス/インチ | ラバー | 62mil。 | 1 / 2 " | ホワイト | - | 5ヤード。 | ¥1,887 | ||
4466 | 40ポンド/インチ | 128オンス/インチ | ラバー | 62mil。 | 12 " | ホワイト | - | 5ヤード。 | ¥19,163 | ||
4466 | 40ポンド/インチ | 128オンス/インチ | ラバー | 62mil。 | 1" | ブラック | - | 5ヤード。 | ¥2,989 | ||
4466 | 40ポンド/インチ | 128オンス/インチ | ラバー | 62mil。 | 1" | ホワイト | - | 5ヤード。 | ¥2,987 | ||
4466 | 40ポンド/インチ | 128オンス/インチ | ラバー | 62mil。 | 2" | ブラック | - | 5ヤード。 | ¥5,206 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。