入手する 水曜日, 4月 28
送料無料
30日間の無料返品
品目 | 両面テープ |
色 | ホワイト |
粘着力 | 128オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
期間 | 4.5 " |
材料 | ポリエチレンフォーム |
パフォーマンス温度 | 最大120度F |
形状 | 長方形 |
テープカラー | ホワイト |
抗張力 | 40ポンド/インチ |
厚さ | 62.5千 |
幅 | 3 / 4 " |
ライナーカラー | ホワイト |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける