定額配送

定額配送で 円4505

3M4462ダブルコーティングテープ6インチx5ヤードホワイト| AA6VKR 15C238

3M 4462 両面テープ 6 インチ x 5 ヤード ホワイト

品目: AA6VKR型: 4462相互参照: 15C238
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥12,784 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item両面テープ
接着剤ラバー
色圏ホワイト
長さ5ヤード
ライナーカラーホワイト
材料ポリエチレンフォーム
パフォーマンス温度+ 50°F〜+ 120°F
形状連続ロール
厚さ31千
幅(Width)6"
鋼への接着128オンス/インチ
ブランドとシリーズ3M 4462
共通産業組立・製造、建設、一般メンテナンス・修理
環境屋内のみ
フォームセルタイプ休診⽇
フォーム密度タイプ順応性
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅6"
インペリアルテープ WXL6 "x5ヤード。
ライナー付属Yes
ライナー材料クラフト紙
最大テープ性能温度158°F
メートル法のテープ長さ4.57m
メートル法の幅152.4 mm
最小テープ性能温度50°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
取り外し可能ないいえ
シリーズ4462シリーズ
規格AAMA 810.1-92、ASTM D1002、ASTM D3330、ASTM D897
表面の互換性高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、粉体塗装塗料
テープ粘着フォーマット両面
テープ粘着材ラバー
テープバッキング構造発泡材:
テープ裏地ポリエチレンフォーム
テープカラーホワイト
テープコア径1 1 / 2 "
テープの伸び未評価
テープ長5ヤード
テープ抵抗特性耐溶剤性
テープサブタイプ両面コンフォーマブルフォームテープ
テープ引張強度60ポンド/インチ
テープの厚さ1 / 32 "
テープタイプ両面フォームテープ
テープ幅6"
温度範囲°Fを50するF°158

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)8.89
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏直径Item長さ材料パフォーマンス温度パッケージ。 数量価格
3M 4004 両面テープ 1/2 インチ x 5 ヤード ホワイト | AA6VGR 15C132 400462オンス/インチアクリル自然な白-両面テープ5ヤード。ウレタンフォーム50度から220度F1¥10,968
3M 4004 両面テープ 1/4 インチ x 5 ヤード ホワイト | AA6VGT 15C134 400462オンス/インチアクリル自然な白-両面テープ5ヤード。ウレタンフォーム50度から220度F1¥6,501
3M4004ダブルコーティングテープ1インチx5ヤードホワイト| AA6VGU 15C135 400462オンス/インチアクリル自然な白-両面テープ5ヤード。ウレタンフォーム50度から220度F1¥31,557
3M4004ダブルコーティングテープ2インチx5ヤードホワイト| AA6VGV 15C136 400462オンス/インチアクリル自然な白-両面テープ5ヤード。ウレタンフォーム50度から220度F1¥40,694
3M 4004 両面テープ 3/4 インチ x 5 ヤード ホワイト | AA6VGW 15C137 400462オンス/インチアクリル自然な白-両面テープ5ヤード。ウレタンフォーム50度から220度F1¥16,843
3M4004ダブルコーティングテープ6インチx5ヤードホワイト| AA6VGX 15C138 400462オンス/インチアクリル自然な白-両面テープ5ヤード。ウレタンフォーム50度から220度F1¥96,274
3M 4008 両面テープ 1/2 インチ x 5 ヤード ホワイト | AA6VGY 15C139 4008-アクリル自然な白-両面テープ5ヤード。ウレタンフォーム50度から220度F1¥5,453

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 4462 両面テープ 6 インチ x 5 ヤード ホワイト
¥12,784 /単価