入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接着剤 |
塗布時間 | 20秒 |
色 | |
硬化時間 | 60ミン |
サイズ | 200 mLの |
比重 | 1.1 |
基板 | アルミニウム、スチール、真鍮、銅、ゴム、プラスチック、PVC、ABS、ポリカーボネート、アクリル、繊維強化ポリエステル |
温度。 範囲 | -40度から176度F |
抗張力 | 1500から2000へのpsi |
タイプ | 超高速 |
1000〜2000 | |
VOCコンテンツ | 視聴者の38%が |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3506105000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 抗張力 | 特性 | 色 | タイプ | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | アイテム価格 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08001 | - | 柔軟、ゴム状、強い | - | 防水 | 4000〜6800 | - | - | 接着剤 | ¥3,810 | ||
04747 | - | - | - | 超高速 | - | - | - | 接着剤 | ¥10,977 | ||
04248 | - | - | - | - | - | - | - | 接着剤 | ¥21,587 | ||
08155 | - | クイックフィックス、温度変動に耐える | - | - | - | - | - | 接着剤 | ¥134,342 | ||
1000NF | - | ポリクロロプレンを含まず、高速接着、優れた耐熱性、長期安定接着、湿潤状態で不燃性 | - | 水性 | 400〜1100 cps | - | - | 接着剤 | ¥153,952 | ||
62423475318 | - | ポリクロロプレンを含まず、高速接着、優れた耐熱性、長期安定接着、湿潤状態で不燃性 | - | 水性 | 400〜1100 cps | - | - | 接着剤 | ¥40,702 | ||
PR100-Reef | 3100のプサイ | 耐久性があり、強い | - | - | - | 1ポンド。 | - | 接着剤 | ¥82,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。