入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面テープ |
接着剤 | アクリル |
色 | 自然な白 |
長さ | 1" |
ライナーカラー | グリーンチェック柄 |
材料 | ウレタンフォーム |
パフォーマンス温度 | 最大220度F |
形状 | 正方形である |
テープカラー | ナチュラル |
抗張力 | 60ポンド/インチ |
厚さ | 31mil。 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パフォーマンス温度 | 粘着力 | 接着剤 | 形状 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 50度から220度F | 62オンス/インチ | アクリル | 連続ロール | 12ポンド/インチ | 250mil。 | 1 / 2 " | 自然な白 | ¥12,382 | ||
4004 | 50度から220度F | 62オンス/インチ | アクリル | 連続ロール | 12ポンド/インチ | 250mil。 | 1 / 4 " | 自然な白 | ¥6,914 | ||
4004 | 50度から220度F | 62オンス/インチ | アクリル | 連続ロール | 12ポンド/インチ | 250mil。 | 1" | 自然な白 | ¥33,441 | ||
4004 | 50度から220度F | 62オンス/インチ | アクリル | 連続ロール | 12ポンド/インチ | 250mil。 | 2" | 自然な白 | ¥46,728 | ||
4004 | 50度から220度F | 62オンス/インチ | アクリル | 連続ロール | 12ポンド/インチ | 250mil。 | 3 / 4 " | 自然な白 | ¥18,013 | ||
4004 | 50度から220度F | 62オンス/インチ | アクリル | 連続ロール | 12ポンド/インチ | 250mil。 | 6" | 自然な白 | ¥94,651 | ||
4008 | 50度から220度F | - | アクリル | 連続ロール | 25ポンド/インチ | 125mil。 | 1 / 2 " | 自然な白 | ¥6,007 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。