¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
3M 4016 両面テープ 3 インチ x 5 ヤード ホワイト
2日以内に発送
¥24,273 /単価
カートに追加
見積り依頼
¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料
お支払について
製品仕様:
Item | 両面テープ |
接着剤 | アクリル |
色圏 | ホワイト |
長さ | 5ヤード |
ライナーカラー | グリーンチェック柄 |
材料 | ウレタンフォーム |
パフォーマンス温度 | + 50°F〜+ 220°F |
形状 | 連続ロール |
厚さ | 62.5千 |
幅(Width) | 3" |
ブランドとシリーズ | 3M 4016 |
共通産業 | 組立・製造、建設、一般メンテナンス・修理、金属加工、倉庫 |
環境 | 屋内のみ |
フォームセルタイプ | 店は開いています |
フォーム密度タイプ | 順応性 |
インペリアルテープ長さ | 5ヤード |
インペリアルテープ幅 | 3" |
インペリアルテープ WXL | 3 "x5ヤード。 |
ライナー付属 | Yes |
ライナー材料 | クラフト紙 |
最大テープ性能温度 | 220°F |
メートル法のテープ長さ | 4.57m |
メートル法の幅 | 76.2 mm |
最小テープ性能温度 | 50°F |
製品形態 | 連続ロール |
取り外し可能な | いいえ |
シリーズ | 4016シリーズ |
規格 | ROHS 2011/65/EU準拠、TSCA |
表面の互換性 | 金属、ABS、アクリル、コンクリート、ガラス、ナイロン、ポリカーボネート、石、木材 |
テープ粘着フォーマット | 両面 |
テープ粘着材 | アクリル |
テープバッキング構造 | 発泡材: |
テープ裏地 | ポリウレタンフォーム |
テープカラー | オフホワイト |
テープコア径 | 1 1 / 2 " |
テープの伸び | 100% 短縮されます |
テープ長 | 5ヤード |
テープ抵抗特性 | 耐溶剤性、耐紫外線性 |
テープサブタイプ | 両面コンフォーマブルフォームテープ |
テープ引張強度 | 140ポンド/インチ |
テープの厚さ | 3 / 32 " |
テープタイプ | 両面フォームテープ |
テープ幅 | 3" |
温度範囲 | °Fを50するF°220 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.216 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 粘着力 | 接着剤 | 色圏 | 直径 | Item | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62オンス/インチ | アクリル | 自然な白 | - | 両面テープ | 5ヤード。 | ウレタンフォーム | 50度から220度F | 1 | ¥10,968 | |
![]() |
4004 | 62オンス/インチ | アクリル | 自然な白 | - | 両面テープ | 5ヤード。 | ウレタンフォーム | 50度から220度F | 1 | ¥6,501 | |
![]() |
4004 | 62オンス/インチ | アクリル | 自然な白 | - | 両面テープ | 5ヤード。 | ウレタンフォーム | 50度から220度F | 1 | ¥31,557 | |
![]() |
4004 | 62オンス/インチ | アクリル | 自然な白 | - | 両面テープ | 5ヤード。 | ウレタンフォーム | 50度から220度F | 1 | ¥40,694 | |
![]() |
4004 | 62オンス/インチ | アクリル | 自然な白 | - | 両面テープ | 5ヤード。 | ウレタンフォーム | 50度から220度F | 1 | ¥16,843 | |
![]() |
4004 | 62オンス/インチ | アクリル | 自然な白 | - | 両面テープ | 5ヤード。 | ウレタンフォーム | 50度から220度F | 1 | ¥96,274 | |
![]() |
4008 | - | アクリル | 自然な白 | - | 両面テープ | 5ヤード。 | ウレタンフォーム | 50度から220度F | 1 | ¥5,453 |
製品を探す
- バーモントゲージ 911414450 クラス ZZ ピンゲージ、ブラックガード、マイナス、0.1445 インチサイズ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR63-1836GY-5 ワイヤーシェルフ、スターターユニット、5 シェルフ、18 x 36 x 63 インチサイズ、グレーエポキシ仕上げ
- SMCバルブ Y30-T4 カプラ T型 AC
- BALDWIN FILTERS PA2376 エアフィルターエレメント
- REGAL(リーガル) ハンドタップ 013201-1NS H10限界 4枚刃 プラグ 4AS
- REGAL エンドミル シングルエンド 直径 050259/57 インチ 長さ 64-4/1 インチ 8 枚刃 ブライト 4AM
- ZSI-フォスター B-6105-24 ZSI B-6105-24
- イートン ECN05A1AXA-R63/B
詳細はこちら
- キーシャフト
- モードリン製品
- スライドそり
- ガーロック安全システム
- オニロック
- ラジエーターアクチュエーターとバルブ
- ドリルビットとタップセット
- 充電式懐中電灯バッテリーパック
- 空気圧マフラー
- ガスコック
- LOC-LINEBsptコネクタ
- CONDOR Hi-Vis ピッグスキン レザー オレンジ パーム グローブ
- MECHANIX M-Pact マルチカム タクティカル耐衝撃グローブ
- NORTH BY HONEYWELL NorthFlex コールド グリップ 汎用グローブ
- アソシエイテッドスプリング レイモンド TU 1500 ガススプリング
- PROTO フレックスインパクトソケット 差込角1/4インチ
- VULCAN HART サーモスタット アセンブリ
- EDWARDS SIGNALING 101 シリーズ LED 点灯または点滅ビーコン
- GRAINGER 研磨ユーティリティロール
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
3M 4016 両面テープ 3 インチ x 5 ヤード ホワイト
¥24,273 /単価