定額配送

定額配送で 円4505

3M4016ダブルコーティングテープ12インチx5ヤードホワイト| AA6VHK 15C150

3M 4016 両面テープ 12 インチ x 5 ヤード ホワイト

品目: AA6VHK型: 4016相互参照: 15C150
在庫あり

入手する 火曜日, 7月 1

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥67,864 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item両面テープ
接着剤アクリル
色圏ホワイト
長さ5ヤード
ライナーカラーグリーンチェック柄
材料ウレタンフォーム
パフォーマンス温度+ 50°F〜+ 220°F
形状連続ロール
厚さ62.5千
幅(Width)12 "
ブランドとシリーズ3M 4016
共通産業組立・製造、建設、一般メンテナンス・修理、金属加工、倉庫
環境屋内のみ
フォームセルタイプ店は開いています
フォーム密度タイプ順応性
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅12 "
インペリアルテープ WXL12 "x5ヤード。
ライナー付属Yes
ライナー材料クラフト紙
最大テープ性能温度220°F
メートル法のテープ長さ4.57m
メートル法の幅304.8 mm
最小テープ性能温度50°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
取り外し可能ないいえ
シリーズ4016シリーズ
規格ROHS 2011/65/EU準拠、TSCA
表面の互換性金属、ABS、アクリル、コンクリート、ガラス、ナイロン、ポリカーボネート、石、木材
テープ粘着フォーマット両面
テープ粘着材アクリル
テープバッキング構造発泡材:
テープ裏地ポリウレタンフォーム
テープカラーオフホワイト
テープコア径1 1 / 2 "
テープの伸び100%
テープ長5ヤード
テープ抵抗特性耐溶剤性、耐紫外線性
テープサブタイプ両面コンフォーマブルフォームテープ
テープ引張強度140ポンド/インチ
テープの厚さ3 / 32 "
テープタイプ両面フォームテープ
テープ幅12 "
温度範囲°Fを50するF°220

発送情報:

船の重量(kg) 0.87
船高(cm)10.92
船の長さ(cm)30.73
船幅(cm)10.92
HSコード3919905060
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏直径Item長さ材料パフォーマンス温度パッケージ。 数量価格
3M 4004 両面テープ 1/2 インチ x 5 ヤード ホワイト | AA6VGR 15C132 400462オンス/インチアクリル自然な白-両面テープ5ヤード。ウレタンフォーム50度から220度F1¥10,968
3M 4004 両面テープ 1/4 インチ x 5 ヤード ホワイト | AA6VGT 15C134 400462オンス/インチアクリル自然な白-両面テープ5ヤード。ウレタンフォーム50度から220度F1¥6,501
3M4004ダブルコーティングテープ1インチx5ヤードホワイト| AA6VGU 15C135 400462オンス/インチアクリル自然な白-両面テープ5ヤード。ウレタンフォーム50度から220度F1¥31,557
3M4004ダブルコーティングテープ2インチx5ヤードホワイト| AA6VGV 15C136 400462オンス/インチアクリル自然な白-両面テープ5ヤード。ウレタンフォーム50度から220度F1¥40,694
3M 4004 両面テープ 3/4 インチ x 5 ヤード ホワイト | AA6VGW 15C137 400462オンス/インチアクリル自然な白-両面テープ5ヤード。ウレタンフォーム50度から220度F1¥16,843
3M4004ダブルコーティングテープ6インチx5ヤードホワイト| AA6VGX 15C138 400462オンス/インチアクリル自然な白-両面テープ5ヤード。ウレタンフォーム50度から220度F1¥96,274
3M 4008 両面テープ 1/2 インチ x 5 ヤード ホワイト | AA6VGY 15C139 4008-アクリル自然な白-両面テープ5ヤード。ウレタンフォーム50度から220度F1¥5,453

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 4016 両面テープ 12 インチ x 5 ヤード ホワイト
¥67,864 /単価