入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 二重コーティングされた取り外し可能なテープ |
粘着力 | 240オンス/インチ |
接着剤 | アクリル |
色 | クリア |
直径 | 6 63 / 64 " |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
長さ | 27ヤード。 |
ライナーカラー | クリア |
材料 | アクリルフォーム |
パフォーマンス温度 | 70度から175度F |
形状 | 連続ロール |
テープカラー | クリア |
厚さ | 31mil。 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.75 |
船幅(cm) | 17.75 |
HSコード | 3919905060 |
モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|
3メートル 4658階 | 1 / 2 " | ¥27,979 | |
3メートル 4658階 | 3 / 4 " | ¥37,531 | |
3メートル 4658階 | 1" | ¥47,901 | |
3メートル 4658階 | 6" | ¥381,594 | |
3メートル 4658階 | 12 " | ¥739,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。