入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガラス箔テープ |
粘着力 | 67オンス/インチ |
接着剤 | シリコーン |
色 | シルバー |
長さ | 36ヤード。 |
材料 | アルミホイル合わせガラスクロス |
パフォーマンス温度 | -65度から600度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 135ポンド/インチ |
厚さ | 7.3mil。 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 粘着力 | 色 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 52オンス/インチ | シャイニーシルバー | 5ヤード。 | 1 / 2 " | ¥9,386 | ||
363 | 52オンス/インチ | シャイニーシルバー | 5ヤード。 | 1" | ¥16,152 | ||
363 | 52オンス/インチ | シャイニーシルバー | 5ヤード。 | 2" | ¥33,655 | ||
363 | 52オンス/インチ | シャイニーシルバー | 5ヤード。 | 3 / 4 " | ¥13,963 | ||
363 | 52オンス/インチ | シャイニーシルバー | 5ヤード。 | 3" | ¥47,825 | ||
3M 363 1/2 "X 36YD | 67オンス/インチ | シルバー | 36ヤード。 | 1 / 2 " | ¥48,549 | ||
3M 363 1 "X 36YD | 67オンス/インチ | シルバー | 36ヤード。 | 1" | ¥105,601 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。