入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートンシールテープ |
粘着力 | 46オンス/インチ |
接着剤 | 合成ゴム/樹脂ホットメルト |
色 | 白と青のテキスト |
長さ | 55ヤード。 |
材料 | ポリプロピレン |
パフォーマンス温度 | 45度から120度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 26ポンド/インチ |
厚さ | 1.9mil。 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 粘着力 | 接着剤 | 色 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C746 | 2" | 46オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂ホットメルト | 白と青のテキスト | 55ヤード。 | ポリプロピレン | 45度から120度F | 1.9mil。 | ¥2,698 | ||
15C747 | 2" | 46オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂ホットメルト | 白と青と赤のテキスト | 55ヤード。 | ポリプロピレン | 45度から120度F | 1.9mil。 | ¥1,196 | ||
15C748 | 2" | 46オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂ホットメルト | 白と赤のテキスト | 55ヤード。 | ポリプロピレン | 45度から120度F | 1.9mil。 | ¥1,527 | ||
15C749 | 2" | 46オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂ホットメルト | 白と青と赤のテキスト | 55ヤード。 | ポリプロピレン | 45度から120度F | 1.9mil。 | ¥1,221 | ||
15C750 | 2" | 46オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂ホットメルト | 赤いテキストで日焼け | 55ヤード。 | ポリプロピレン | 45度から120度F | 1.9mil。 | ¥1,604 | ||
15C751 | 2" | 46オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂ホットメルト | 白と赤のテキスト | 55ヤード。 | ポリプロピレン | 45度から120度F | 1.9mil。 | ¥2,698 | ||
15C752 | 2" | 46オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂ホットメルト | 白と赤のテキスト | 55ヤード。 | ポリプロピレン | 45度から120度F | 1.9mil。 | ¥1,553 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。