入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 布巻尺 |
粘着力 | 38オンス/インチ |
接着剤 | シリコーン |
色 | ホワイト |
長さ | 60ヤード。 |
材料 | ガラスクロス |
パフォーマンス温度 | -65度から450度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 182ポンド/インチ |
厚さ | 7.5mil。 |
UPC | 051115660986 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 7019594010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 粘着力 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 69 2 "x36ヤード | 40オンス/インチ | - | 布巻尺 | 36ヤード。 | 最大360度F | 150ポンド/インチ | 2" | ¥37,723 | ||
398FR | 38オンス/インチ | 5.6094 " | テープ | 32.2 m | 20度から250度F | 130ポンドインチ | 3" | ¥419,842 | ||
398FR | 38オンス/インチ | 4.7656 " | テープ | 32.2 m | 20度から250度F | 130ポンドインチ | 2" | ¥619,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。