入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 箔テープ |
粘着力 | 40オンス/インチ |
接着剤 | アクリル |
色 | シャイニーシルバー |
長さ | 5ヤード。 |
材料 | アルミニウム |
パフォーマンス温度 | -30度から260度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 10ポンド/インチ |
厚さ | 3.25mil。 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 4.76 |
船幅(cm) | 4.76 |
HSコード | 7607190000 |
原産国 | US |
モデル | 抗張力 | 粘着力 | 接着剤 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 20ポンド/インチ | 45オンス/インチ | ラバー | 6.8mil。 | 1 / 2 " | ダークシルバー | 箔テープ | 5ヤード。 | ¥6,759 | |
420 | 20ポンド/インチ | 45オンス/インチ | ラバー | 6.8mil。 | 1" | ダークシルバー | 箔テープ | 5ヤード。 | ¥8,344 | |
420 | 20ポンド/インチ | 45オンス/インチ | ラバー | 6.8mil。 | 2" | ダークシルバー | 箔テープ | 5ヤード。 | ¥21,466 | |
420 | 20ポンド/インチ | 45オンス/インチ | ラバー | 6.8mil。 | 3 / 4 " | ダークシルバー | 箔テープ | 5ヤード。 | ¥8,053 | |
421 | 15ポンド/インチ | 31オンス/インチ | ラバー | 6.3mil。 | 1 / 2 " | ダークシルバー | 箔テープ | 5ヤード。 | ¥5,877 | |
421 | 15ポンド/インチ | 31オンス/インチ | ラバー | 6.3mil。 | 1" | ダークシルバー | 箔テープ | 5ヤード。 | ¥9,439 | |
421 | 15ポンド/インチ | 31オンス/インチ | ラバー | 6.3mil。 | 2" | ダークシルバー | 箔テープ | 5ヤード。 | ¥19,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。